女子事務服 3150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズL 注文コード30917258 品番3150
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーの理由は安心感
大きめに衿ととった開襟スタイルに、フロントは3つボタン。
色はもちろん、コン。誰もが「事務服」として思い描くことができるこのオールドファッションスタイルは、世代を超えてロングセラーを続けています。
美しい光沢、薄手でも丈夫な素材。

コン サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35 肩幅(cm)41 袖丈(cm)55 着丈(cm)67 素材ポプリン 色番10 材質(ボタン)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする