画像準備中

静電半袖ポロシャツ 6010

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 コン サイズLL 注文コード30917434 品番6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

静電気防止に優れたスタイリッシュポロ
静電気帯電防止素材(導電性繊維入り)を使用しているので摩擦による静電気の発生や帯電をセーブします。
また、ゴミの付着を抑え、高い安全性を保ちます。
スッキリとした着用感で着心地にこだわった新定番のスタイリッシュポロシャツです。
導電性繊維入り。フルダル糸で透け防止と紫外線カットでUVケアも!
衿のテープにジーベックネーム入でスポーティに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

コン サイズLL 仕様胸ポケット付 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)72 素材ワッフル 色番10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30917434 6010 49080352 6010 半袖ポロシャツ 静電 ジーベック 半袖ポロシャツ 静電 ジーベック 1着 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする