カノコ半袖ポロシャツ 6020

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30918475 品番 6020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

風通しがよくサラリとした自然な肌触り
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
汗をかいても表面に吸収・拡散させるので、いつでもサラリとした肌触り。
衿のテープは、とも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

シロ サイズSS 仕様胸ポケット付 胸囲(cm)88 混率(%)ポリエステル55・綿45 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)60 素材交織カノコ 色番32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30918475 6020 49081278 6020 半袖ポロシャツ カノコ ジーベック 半袖ポロシャツ カノコ ジーベック 1着 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする