6025 カノコ長袖ポロシャツ 6025 ジーベック 30919543

6025 カノコ長袖ポロシャツ 6025 ジーベック 30919543
6025 カノコ長袖ポロシャツ 6025 ジーベック 30919543
6025 カノコ長袖ポロシャツ 6025 ジーベック 30919543

カノコ長袖ポロシャツ 6025

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード30919543品番6025
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

風通しがよくサラリとした自然な肌触り
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
汗をかいても表面に吸収・拡散させるので、いつでもサラリとした肌触り。
衿のテープは、とも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

ロイヤルブルーサイズ6L仕様胸ポケット付混率(%)ポリエステル55・綿45素材交織カノコ色番46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする