半袖ポロシャツ 6030

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30919753 品番 6030
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか!
吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材を使用。
通気性に優れたメッシュ素材で汗を素早く乾燥させます。
汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。
快適な着心地とスッキリしたシルエットで機能性に優れた1着です。
肌側に優れたポリエステルを使用した素材で、通気性に優れ、汗をかいてもベタつかず吸汗した汗を速やかに乾燥させます。
衿のテープにジーベクネーム入りでスポーティに。
胸ポケット付き。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。

コン サイズM 仕様胸ポケット付 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)24 着丈(cm)66 素材ハニカムメッシュ(裏使い)+吸汗速乾 色番10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30920085
2020-08-01
用途:
介護施設
医療・福祉・介護関連業

他社通販よりもサイズが小さいので、少し大きめをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする