曜日別特売
6030 半袖ポロシャツ 6030 ジーベック 30919823

6030 半袖ポロシャツ 6030 ジーベック 30919823
6030 半袖ポロシャツ 6030 ジーベック 30919823

半袖ポロシャツ 6030

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズSS
内容量1枚注文コード30919823品番6030
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか!
吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材を使用。
通気性に優れたメッシュ素材で汗を素早く乾燥させます。
汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。
快適な着心地とスッキリしたシルエットで機能性に優れた1着です。
肌側に優れたポリエステルを使用した素材で、通気性に優れ、汗をかいてもベタつかず吸汗した汗を速やかに乾燥させます。
衿のテープにジーベクネーム入りでスポーティに。
胸ポケット付き。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。

シルバーグレーサイズSS仕様胸ポケット付胸囲(cm)88混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)60素材ハニカムメッシュ(裏使い)+吸汗速乾色番22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30920085
2020-08-01
用途: 介護施設
医療・福祉・介護関連業

他社通販よりもサイズが小さいので、少し大きめをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする