軽防寒ブルゾン 162

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30921232 品番 162
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

蓄熱素材+起毛トリコット使用で軽量ながら抜群の保温性能!スポーティタイプのNEWデザイン。
防寒性に優れ、軽量で動きやすいからアクティブワークに最適。
フラッシュファスナー&クロ反射フレーム
右胸圧着ファスナーと反射フレームがデザインアクセントとなり、格好良く安全対策。
蓄熱保温素材+起毛トリコット裏地
背当て部分は蓄熱保温素材を使用、体温を外に逃がさず衣服内に反射。保温性がUPします。身頃裏は起毛トリコットを使用し、軽くても暖かい仕様です。
ラグラン袖
衿メッシュ
逆玉口ポケット
袖裏タフタ
バインダーテープ(袖)
バインダーテープ(裾)
左側内ポケット
右胸ファスナーポケット

コン サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)130 着丈(cm)71 裄丈(cm)93 素材ポリエステルカルゼ 色番10 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする