防寒ブルゾン 322

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30921738 品番 322
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

細部に施されたディテールが保温性を持続させる。
衿、裾、袖口はリブ仕様で保温性UP。
両脇ポケット、右胸ポケットには金属ファスナーを使用し物が落ちにくい。
暖かさと男らしいカッコ良さを演出するボリューム感。胴裏には、嵩高中綿を使用し保温性とボリューム感。両脇ポケットにも中綿を入れたボリューム感UP。
高密度に織り上げたしなやかさと光沢感。

コン サイズL 混率(%)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)123 肩幅(cm)51 袖丈(cm)65 着丈(cm)65 素材高密度ポリエステルタフタ 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12.5×13 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)11.5×20.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30921887
2026-02-05
用途:
普段使い
農・林・水産業

ポケットが鬼ほどあります。
薄さの割に防寒はしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする