防寒パンツ 320

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30921975 品番 320
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

保温力の高い中綿入りで暖かさをキープ。
左後ろポケットはフラップ付きで物が落ちにくい。
前ボタンは丈夫な金属製。
暖かさと男らしいカッコ良さを演出するボリューム感。両脇にボリューム感のあるカーゴポケット。
高密度に織り上げたしなやかさと光沢感。

コン サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 種別パンツ 腰廻り(cm)78〜88 生地高密度ポリエステルタフタ 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30922167
2024-04-03
用途:
冬季のバイク運転
スタイルひかり 様 (サービス業)

暖かい、防水、柔らかい、色も汚れが目立たないので気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする