ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
エコ防水パンツ 570
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
コン
サイズ
S
注文コード
30922237
品番
570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ムレにくく防水効果の高い防寒服。防水、透湿性能に優れ、衣服内は汗をかいてもムレずに快適。
透湿防水・防風性抜群のエコ素材。
裾ファスナー&マジックテープ
色
コン
サイズ
S
混率(%)
(表)ポリエステル100(再生ポリエステル60)、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別
パンツ
エコマーク認定
認定
素材
ツイル
色番
10
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 090