ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
エコ防水パンツ 570
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30922316
品番
570
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ムレにくく防水効果の高い防寒服。防水、透湿性能に優れ、衣服内は汗をかいてもムレずに快適。
透湿防水・防風性抜群のエコ素材。
裾ファスナー&マジックテープ
色
コン
サイズ
3L
混率(%)
(表)ポリエステル100(再生ポリエステル60)、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
股下(cm)
76
種別
パンツ
エコマーク認定
認定
腰廻り(cm)
94〜104
生地
ツイル
色番
10
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 090