画像準備中

エコ防水コート 571

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30922474 品番 571
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ムレにくく防水効果の高い防寒服。防水、透湿性能に優れ、衣服内は汗をかいてもムレずに快適。
透湿防水・防風性抜群のエコ素材。
大型フードアジャスター(ヘルメット対応・フード取り外し可能)
衿ボア付(着脱不可・フルジップアップ仕様
風雨や風の侵入を防ぐダブルフロント仕様
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し
雨の侵入を防ぐ水切り仕様
便利な内ポケット
袖口マジックテープ調節可能
オリジナルデザインのボタン
水や冷気の侵入をガードする目貼りテープ

コン サイズLL 混率(%)(表)ポリエステル100(再生ポリエステル60)、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート エコマーク認定認定 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)88 素材(表)ツイル 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5 エコマーク認定番号3103075

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする