ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
リサイクリーンメチャカルパンツ 150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30922763
品番
150
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
保温性に富んだ、リサイクル防寒です。環境に優しいエコ素材を使用した軽量防寒ウェア。保温力を高めています。
軽くて暖かなエコ素材。
色
コン
サイズ
S
混率(%)
(表)ポリエステル100(再生ポリエステル97)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100
種別
パンツ
エコマーク認定
認定
素材
(表)、(裏)タフタ
色番
10
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
3103077