ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
リサイクリーンメチャカルパンツ 150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
コン
サイズ
3L
注文コード
30922806
品番
150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
保温性に富んだ、リサイクル防寒です。環境に優しいエコ素材を使用した軽量防寒ウェア。保温力を高めています。
軽くて暖かなエコ素材。
色
コン
サイズ
3L
混率(%)
(表)ポリエステル100(再生ポリエステル97)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100
股下(cm)
76
種別
パンツ
エコマーク認定
認定
腰廻り(cm)
94〜104
生地
(表/裏)タフタ
色番
10
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
3103077