リサイクリーンメチャカルパンツ 150

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズ6L 注文コード30922973 品番150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は色・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る

保温性に富んだ、リサイクル防寒です。環境に優しいエコ素材を使用した軽量防寒ウェア。保温力を高めています。
軽くて暖かなエコ素材。

モスグリーン サイズ6L 混率(%)(表)ポリエステル100(再生ポリエステル97)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100 種別パンツ エコマーク認定認定 素材(表)、(裏)タフタ 色番61 材質(ファスナー)金属 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号3103077

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする