リサイクリーンメチャカルコート 151

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30923016 品番 151
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

保温性に富んだ、リサイクル防寒です。環境に優しいエコ素材を使用した軽量防寒ウェア。保温力を高めています。
軽くて暖かなエコ素材。
ヘルメット対応(フード取り外し)
フード後ろマジックテープアジャスター
襟元ファスナーガード
右胸ファスナーポケット
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し&タバコ収納ポケット
特殊カッティングでスムーズな動き(XEカット)
内ポケット
ハンドウオーマー
袖口マジックテープ調節

コン サイズLL 混率(%)(表)ポリエステル100(再生ポリエステル97)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100 種別コート エコマーク認定認定 胸囲(cm)132 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)88 素材(表)、(裏)タフタ 色番10 材質(ボタン)樹脂(中側に金属) 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16×16.5 エコマーク認定番号19 103 092

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする