PETボトルリサイクリーンコート 991

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30923673 品番 991
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

撥水・撥油に優れたエコ防寒です。
超撥水加工で、雨はもちろん、油汚れもはじいて寄せ付けません。
さらに、環境負荷を低減するエコ素材を使用しています。
油汚れもはじく撥水加工のエコ素材。
衿内に収納できるフード。
衿ボア脱着可能。
携帯電話収納ポケット。
小銭ポケットを内蔵したマルチポケット。
便利な内ポケット。
手の入れやすいハンドウォーマー。

コン サイズL 混率(%)(表)ポリエステル50・綿50(再生ポリエステル100)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100 種別コート エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)80 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5 エコマーク認定番号3103074

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする