クレスタ21ブルゾン 158

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30924154 品番 158
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

表も裏も着用可能なエコブルゾンです。軽くてやわらかな風合いの再生ポリエステルを使用したリバーシブルブルゾン。温室効果ガス削除を促進するカーボンオフセットが付いています。
軽くて柔らかな風合いのエコ素材。
衿トリコット起毛
カラーステッチファスナー
ファスナー引手
パイピング切換え
袖口バインダー仕様
裾バインダー仕様
反射ネーム

シルバーグレー サイズL 混率(%)(表)ポリエステル100(再生ポリエステル65)、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)120 着丈(cm)69 裄丈(cm)87 素材(表)エコドビー、(裏)タフタ 色番22 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする