画像準備中

防水パンツ 590

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30924583 品番 590
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

激しい雨も通さない優れた防水性能。
透湿防水防風木のうで、強風や雨の浸入をシャットアウト。
裏地には保温効果を高める立体キルティングを採用しました。
ムレにくく、高い防水・防風性が特長。
目貼りテープで水や冷気の侵入をガード
ウエストゴムシャーリング
フラップポケット
裾アジャスター付

コン サイズ4L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 股下(cm)76 種別パンツ 腰廻り(cm)102〜112 生地(表)タッサー、(裏)タフタ 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする