画像準備中

防水パンツ 590

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 クロ 素材(表)タッサー、(裏)タフタ サイズ6L 注文コード30924766 品番590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は色・素材・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

激しい雨も通さない優れた防水性能。
透湿防水防風木のうで、強風や雨の浸入をシャットアウト。
裏地には保温効果を高める立体キルティングを採用しました。
ムレにくく、高い防水・防風性が特長。
目貼りテープで水や冷気の侵入をガード
ウエストゴムシャーリング
フラップポケット
裾アジャスター付

クロ サイズ6L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別パンツ 素材(表)タッサー、(裏)タフタ 色番90 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする