画像準備中

防水コート 591

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30924775 品番 591
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

激しい雨も通さない優れた防水性能。
透湿防水防風木のうで、強風や雨の浸入をシャットアウト。
裏地には保温効果を高める立体キルティングを採用しました。
ムレにくく、高い防水・防風性が特長。
大型フードアジャスター(ヘルメット対応・フード取り外し可能)
衿フリース付
風や雨の侵入を防ぐダブルフロント使用
左袖ペン差し
風や雨の侵入を防ぐ水きり仕様
便利な内ポケット
袖口はマジックテープで調節可能
動きやすい袖ラグラン袖仕様
オリジナル刻印ボタン
視認性を高める反射ネーム
裏地:立体キルティング

コン サイズS 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 胸囲(cm)122 着丈(cm)81 裄丈(cm)83 素材(表)タッサー、(裏)タフタ 色番10 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする