画像準備中

防水パンツ 580

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30925292 品番 580
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

透湿・防水防風の実力派。雨や雪、風の侵入を防ぎ、保温性ともに高パフォーマンスを実現しました。
透湿防水防風性に加え保温性も抜群な高機能素材。
ウエストゴムシャーリング
フラップポケット。
裾サイドファスナー水かき付き(長靴もラクに履ける)。
スルーポケット付。
裾アジャスター付き。
裏地アルミ箔プリント(ひざ上)
ひざ反射テープ。
放電テープ付き。静電気が溜まりにくい。(股中央、裾内側)
両サイドファスナー付きポケット。

コン サイズ4L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 股下(cm)76 種別パンツ 腰廻り(cm)102〜112 生地(表)タフタ、(裏)タフタ、アルミ箔プリント・キルト裏地 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする