画像準備中

防水コート 581

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズ4L 注文コード30925502 品番581
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

透湿・防水防風の実力派。雨や雪、風の侵入を防ぎ、保温性ともに高パフォーマンスを実現しました。
透湿防水防風性に加え保温性も抜群な高機能素材。
サイドの視界を広げる新開発のアジャストストッパー(ヘルメット対応)フード取り外し可能。
ボリュームのある中綿。
前立ては風や雨の侵入を防ぐダブルフロント&水切り仕様。
静電気をたまりにくくする放電テープ。(脇、袖内側部分)
衿内側、フリース付き。
フラップからも差せるペン差し。
便利な内ポケット(左)
袖口はマジックテープで調節可能。
動きやすいラグラン袖仕様。
暗所作業の視認性を高めるXEBEC反射ネーム付き。
夜間の安全を守る反射テープ(フード上部)(右胸)(後身頃部)。
物が落ちにくい両脇ファスナーポケット。
目張りテープで水や冷気の侵入をガード。

コン サイズ4L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 胸囲(cm)142 着丈(cm)92 裄丈(cm)98 素材(表)タフタ、(裏)タフタ、アルミ箔プリント・キルト裏地 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする