画像準備中

防水パンツ 600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30925938 品番 600
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

雨や雪の日でも濡れにくい防水防寒ウェア。卓越した耐水圧性能で雨や雪をしのぐ防水性を確保しました。スポーティに着こなせるスタイリッシュなデザインです。
PVCコーティングで抜群の防水性能
目貼りテープ(内股は未使用)
脇ゴム
右脇スルーポケット オーバーパンツを着用したまま、インナーパンツのポケットの使用が可能です。

コン サイズ4L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 股下(cm)76 種別パンツ 腰廻り(cm)102〜112 生地(表)ポリエステルタフタ、(裏)タフタ 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする