画像準備中

防水コート 601

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズS 注文コード30926044 品番601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

雨や雪の日でも濡れにくい防水防寒ウェア。卓越した耐水圧性能で雨や雪をしのぐ防水性を確保しました。スポーティに着こなせるスタイリッシュなデザインです。
PVCコーティングで抜群の防水性能
アウトフード+インフードのダブルフード付き。
アウトフードはアジャスター付き(ヘルメット対応)。
フード取り外し可能(アウトフードのみ)。
防風効果のある前立て付き。
通気性の良い衿メッシュ。
両脇逆玉ポケットで水入防止。
便利な内ポケット。
左袖ペン差し。
マジックテープの袖口アジャスター。
目貼りテープ。

コン サイズS 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 素材(表)ポリエステルタフタ、(裏)タフタ 色番10 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする