画像準備中

防水ブルゾン 602

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30926227 品番 602
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

雨や雪の日でも濡れにくい防水防寒ウェア。卓越した耐水圧性能で雨や雪をしのぐ防水性を確保しました。スポーティに着こなせるスタイリッシュなデザインです。
PVCコーティングで抜群の防水性能
通気性の良い衿メッシュ。
インフード。
下前立て水切仕様。
両脇逆玉ポケットで水入防止。
便利な内ポケット。
左袖ペン差し。
袖口シャーリング。
目貼りテープ。

コン サイズL 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)130 着丈(cm)68 裄丈(cm)89 素材(表)ポリエステルタフタ、(裏)タフタ 色番10 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする