画像準備中

防水3パンツ 530

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コン サイズS 注文コード30926367 品番530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は色・サイズなど19種類から選べます 他の種類を見る

雨や水の浸入を防ぎ、汗をかいても蒸れない防寒ウェアです。高透湿素材が雨や水の浸透をしっかりガード。ムレによる不快な冷えを防ぎ、快適性を確保します。軽くてムレにくい防水素材。
水や冷気の侵入を防ぐ目貼りテープ(内股は未使用)。
ウエストシャーリング。
裾ファスナー。

コン サイズS 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100 種別パンツ 素材(表)タッサー、(裏)ワッフルライナー 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする