画像準備中

防水3パンツ 530

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30926403 品番 530
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

雨や水の浸入を防ぎ、汗をかいても蒸れない防寒ウェアです。高透湿素材が雨や水の浸透をしっかりガード。ムレによる不快な冷えを防ぎ、快適性を確保します。軽くてムレにくい防水素材。
水や冷気の侵入を防ぐ目貼りテープ(内股は未使用)。
ウエストシャーリング。
裾ファスナー。

コン サイズ3L 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100 股下(cm)78 種別パンツ 腰廻り(cm)94〜104 生地(表)タッサー、(裏)ワッフルライナー 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする