画像準備中

防水3コート 531

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30926577 品番 531
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

雨や水の浸入を防ぎ、汗をかいても蒸れない防寒ウェアです。高透湿素材が雨や水の浸透をしっかりガード。ムレによる不快な冷えを防ぎ、快適性を確保します。軽くてムレにくい防水素材。
フード取り外し。
胸ポケットファスナー。
左袖ペン差し。
便利な内ポケット。
脇ポケットファスナー。
袖はマジックテープで調節可能。
水や冷気の侵入を防ぐ目貼りテープ。

コン サイズL 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100 種別コート 胸囲(cm)126 着丈(cm)91 裄丈(cm)88 素材(表)タッサー、(裏)ワッフルライナー 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする