画像準備中

防水3ブルゾン 532

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 グリーン サイズM 注文コード30926823 品番532
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る

雨や水の浸入を防ぎ、汗をかいても蒸れない防寒ウェアです。高透湿素材が雨や水の浸透をしっかりガード。ムレによる不快な冷えを防ぎ、快適性を確保します。軽くてムレにくい防水素材。
フード取り外し。
胸ポケットファスナー。
左袖ペン差し。
便利な内ポケット。
脇ポケットファスナー。
袖はマジックテープで調節可能。
水や冷気の侵入を防ぐ目貼りテープ。

グリーン サイズM 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)120 着丈(cm)64 裄丈(cm)85 素材(表)タッサー、(裏)ワッフルライナー 色番60 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする