371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927444

371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927444
371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927444
371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927444
371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927444
371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927444
371 メチャカルコート 371 ジーベック 30927444

メチャカルコート 371

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
コン
内容量1着注文コード30927444品番371
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カジュアル感覚の軽量防寒。屋外で動きやすく、風や冷えから身体を守る機能を装備しました。アクティブワーカーのためのスポーティな防寒着です。
携帯電話収納ポケット。
便利な内ポケット。
携帯電話収納ポケット。
腰を冷えから守るカイロポケット。
風に侵入を防ぐ二重仕立て。

コンサイズ5L混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100種別コート胸囲(cm)144肩幅(cm)60袖丈(cm)61着丈(cm)88素材(表)異形糸タフタ色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30927645
2022-12-14
用途: 通勤
その他業種

本当に軽い。でも防風、保温機能はさすが寒中作業着。見かけも黒は普通のビジネスコートに見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする