メチャカルコート 371

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズS 注文コード30927462 品番371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

カジュアル感覚の軽量防寒。屋外で動きやすく、風や冷えから身体を守る機能を装備しました。アクティブワーカーのためのスポーティな防寒着です。
携帯電話収納ポケット。
便利な内ポケット。
携帯電話収納ポケット。
腰を冷えから守るカイロポケット。
風に侵入を防ぐ二重仕立て。

グレー サイズS 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100 種別コート 素材(表)異形糸タフタ 色番20 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30927645
2022-12-14
用途:
通勤
その他業種

本当に軽い。でも防風、保温機能はさすが寒中作業着。見かけも黒は普通のビジネスコートに見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする