メチャカルブルゾン 372

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズM 注文コード30927794 品番372
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

カジュアル感覚の軽量防寒。屋外で動きやすく、風や冷えから身体を守る機能を装備しました。アクティブワーカーのためのスポーティな防寒着です。
衿内に収納できるインフード。
フード取り外し可能。
携帯電話収納ポケット。
便利な内ポケット。
携帯電話収納ポケット。
腰を冷えから守るカイロポケット。

グレー サイズM 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)124 着丈(cm)65 裄丈(cm)84 素材(表)異形糸タフタ 色番20 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする