SPEXブルゾン 755

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30928372 品番 755
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

静電気対策に最適な帯電防止服です。JIS規格の帯電防止器のうが静電気の発生を防ぎます。超撥水加工で汚れにも強い一着です。
帯電防止機能の軽量素材。
フード取り外し可能。
便利な内ポケット。
左袖ペン差し。

コン サイズLL 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 素材(表)ナイロンタッサー 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする