ジーベック
SPEXブルゾン 755
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
グリーン
コン
グリーン
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30928433
品番
755
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
静電気対策に最適な帯電防止服です。JIS規格の帯電防止器のうが静電気の発生を防ぎます。超撥水加工で汚れにも強い一着です。
帯電防止機能の軽量素材。
フード取り外し可能。
便利な内ポケット。
左袖ペン差し。
色
グリーン
サイズ
M
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
64
素材
(表)ナイロンタッサー
色番
60
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
15.5×17.5