SPEXパンツ 757

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コン サイズS 注文コード30928668 品番757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

静電気対策に最適な帯電防止服です。JIS規格の帯電防止器のうが静電気の発生を防ぎます。超撥水加工で汚れにも強い一着です。
帯電防止機能の軽量素材。
シャーリングがウエストにフィット。

コン サイズS 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100 種別パンツ 素材(表)ナイロンタッサー 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする