ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
SPEXパンツ 757
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30928704
品番
757
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
静電気対策に最適な帯電防止服です。JIS規格の帯電防止器のうが静電気の発生を防ぎます。超撥水加工で汚れにも強い一着です。
帯電防止機能の軽量素材。
シャーリングがウエストにフィット。
色
コン
サイズ
3L
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100
股下(cm)
76
種別
パンツ
腰廻り(cm)
94〜104
生地
(表)ナイロンタッサー
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属