ジーベック
SPEXパンツ 757
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グリーン
コン
グリーン
サイズ
LL
L
3L
4L
5L
6L
M
LL
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30928774
品番
757
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
静電気対策に最適な帯電防止服です。JIS規格の帯電防止器のうが静電気の発生を防ぎます。超撥水加工で汚れにも強い一着です。
帯電防止機能の軽量素材。
シャーリングがウエストにフィット。
色
グリーン
サイズ
LL
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100
股下(cm)
76
種別
パンツ
腰廻り(cm)
86~96
生地
(表)ナイロンタッサー
色番
60
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属