裏アルミブルゾン 285

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズ3L 注文コード30929106 品番285
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

軽快に着こなせるスポーティな一着です。軽くて保温性能の高い防寒ウェア。6つのカラーバリエーションから最適な色が選べます。
軽くて暖かな素材。
衿内に収納できる収納できるフード。
便利な内ポケット付。
フルジップアップ。

コン サイズ3L 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)128 着丈(cm)70 裄丈(cm)92 素材(表)異形糸タフタ 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする