裏アルミブルゾン 285

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30929115 品番 285
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽快に着こなせるスポーティな一着です。軽くて保温性能の高い防寒ウェア。6つのカラーバリエーションから最適な色が選べます。
軽くて暖かな素材。
衿内に収納できる収納できるフード。
便利な内ポケット付。
フルジップアップ。

コン サイズ4L 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)132 着丈(cm)72 裄丈(cm)95 素材(表)異形糸タフタ 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする