アルミジャンパー 872

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズS 注文コード30929788 品番872
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性と保温力を発揮します。摩擦に強いナイロン地を用い、アルミキルトで暖かさを確保しました。ワッシャー加工ならではのシワ感が心地いい、定番防寒服です。
柔らかな風合いの防寒素材。
総詰めボア使用で保温性抜群
便利な内ポケット。
オペロン入りジャージ。
袖ペン差し付き。

コン サイズS 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別ジャンパー 素材(表)ワッシャー加工 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする