画像準備中

防寒ジャンパー 289

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード30932003 品番289
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

裏ボアが暖かい防寒服です。首周りには大型のボア衿を、裏地には良質のボアを使用して、保温性を確保しました。
裏地には肌触りが良く暖かなアクリルボアを採用。
衿ボアは着脱可能。

コン サイズS 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)アクリル100 種別ジャンパー 素材(裏)アクリルボア 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする