ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー 289
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30932055
品番
289
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
裏ボアが暖かい防寒服です。首周りには大型のボア衿を、裏地には良質のボアを使用して、保温性を確保しました。
裏地には肌触りが良く暖かなアクリルボアを採用。
衿ボアは着脱可能。
色
コン
サイズ
4L
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)アクリル100
種別
ジャンパー
股下(cm)
76
ズボン丈(cm)
109
腰廻り(cm)
97-103
裾幅(cm)
18.5
素材
(裏)アクリルボア
色番
10
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属