防寒ジャンパー 289

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30932073 品番 289
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

裏ボアが暖かい防寒服です。首周りには大型のボア衿を、裏地には良質のボアを使用して、保温性を確保しました。
裏地には肌触りが良く暖かなアクリルボアを採用。
衿ボアは着脱可能。

コン サイズ6L 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)アクリル100 種別ジャンパー 裾幅(cm)18.5 素材(裏)アクリルボア 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする