現場服 防寒パンツ 220

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30932405 品番 220
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

暖かく、着やすく、動きやすい。見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
きめ細やかな織り目の生地。
反射パイピング付き(ひざ裏)。
オリジナルネーム。
反射パイピング付き。
フラップ付ポケット。
右後ファスナーポケット。
脇ゴム。

コン サイズM 種別パンツ 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100 股下(cm)76 トラスコ品番799-5822 腰廻り(cm)72〜80 生地(表地)タッサー、(裏地)タフタ、(裏)ホンディング 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
現場作業用

今季、冬の現場作業用に購入。
作業ズボンの上から更に履いているので、通常サイズより1つサイズアップして
購入しました。
履き心地もよく、比較的 早く届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする