曜日別特売
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676

222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676
222 現場服 防寒ブルゾン 222 ジーベック 30932676

現場服 防寒ブルゾン 222

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ6L
コン
内容量1着注文コード30932676品番222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

暖かく、着やすく、動きやすい。見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
きめ細やかな織り目の生地。
反射パイピング付き。
インフード付。
ボア取り外し可能。
内ペン差し。
反射パイピング付。
コイル裏使い(ファスナーカバー)。
ペン差し付き袖ポケット。
ファスナーポケット。
オリジナルネーム。
リブ使い(裾)。
リブ使い(袖)。

コン材質オックス(身頃120g/1m×1mあたり)サイズ6L色番10種別ブルゾン混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100・キルト裏地素材(表)タッサー、(裏)タフタ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×17.5胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10.5×14、(胸ポケット左縦)13.5×18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30932658
2024-02-09
用途: 工場用設備フレーム組み立て
製造業

軽くて暖かくて大きめのポケットも丁度いい高さに付いていていいと思う

対象商品 : 30932615
2023-02-14
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

温かいですし、動きやすく、スマホ入れや手帳入れもありたいへん便利です。気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 30932642
2017-12-19
用途: 工場現場作業時
製造業

ボアのおかげで首周りも寒くなく、快適に作業することが出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする