現場服 防寒ブルゾン 222

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30932703 品番 222
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

暖かく、着やすく、動きやすい。見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
きめ細やかな織り目の生地。
反射パイピング付き。
インフード付。
ボア取り外し可能。
内ペン差し。
反射パイピング付。
コイル裏使い(ファスナーカバー)。
ペン差し付き袖ポケット。
ファスナーポケット。
オリジナルネーム。
リブ使い(裾)。
リブ使い(袖)。

OD 材質オックス(身頃120g/1m×1mあたり) サイズLL 色番64 トラスコ品番799-5971 種別ブルゾン 胸囲(cm)123 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100・キルト裏地 肩幅(cm)54 袖丈(cm)67 着丈(cm)70 素材(表)タッサー、(裏)タフタ 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×17.5 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10.5×14、(胸ポケット左縦)13.5×18.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30932658
2024-02-09
用途:
工場用設備フレーム組み立て
製造業

軽くて暖かくて大きめのポケットも丁度いい高さに付いていていいと思う

対象商品:
30932615
2023-02-14
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

温かいですし、動きやすく、スマホ入れや手帳入れもありたいへん便利です。気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
30932642
2017-12-19
用途:
工場現場作業時
製造業

ボアのおかげで首周りも寒くなく、快適に作業することが出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする