現場服 防寒ベスト 223

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL コン トラスコ品番799-6055 注文コード30932843 品番223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る

暖かく、着やすく、動きやすい。見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
きめ細やかな織り目の生地。
オリジナルネーム。
ファスナーポケット。

コン サイズLL 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100・キルト裏地 トラスコ品番799-6055 種別ベスト 胸囲(cm)116 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30932834
2023-12-22
用途:
屋外作業(パソコン作業時も)
ペクッド 様 (建設業・工事業)

第一に温かさと軽さが良いです。ですから屋外作業時の内衣とすることもできます。ポケットが深いのでスマホも収納できます。さらに裏地が滑るので着脱が容易で引っ掛かりません。屋内でのパソコン作業時にも着用しています。要するに、冬季は屋外でも屋内でも着用できるということで、満足しています!

対象商品:
30932852
2022-01-31
用途:
除雪作業
卸売・小売業

連日の大雪、除雪作業に重宝しております。動きやすく暖かいです。

2人が参考にしています
対象商品:
30932913
2019-12-23
用途:
農作業
あさのファーム 様 (農・林・水産業)

LLサイズを頼みましたが、想像したより小さめでした。暖かく動きやすいので3Lを注文すればよかった。

3人が参考にしています
対象商品:
30932834
2019-12-26
用途:
電機試験
平野エンジニアリングシステム 様

サイズが表示より2回りも3回りも小さい。サイズ以外は難なし。

2人が参考にしています
対象商品:
30932922
2018-02-20
用途:
工場内マシンオペレーター
有限会社タイノス 様

他社同サイズのものに対してサイズが小さいです。
2サイズ大き目でなんとか行けます。
物はいいですね。生地はしかっかりしていて暖かい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする