ラグラン防寒パンツ 190

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30933078 品番 190
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

立体カッティングで動きやすく軽快な印象のウェアです。デザイン性に優れた多機能防寒ウェア。中綿を増量して保温性をさらに高めています。
保温性が高く丈夫なリサイクル素材。
脇ポケットパイピング(隠しポケット付)。
右後フラップポケット。
裾アジャスター付(マジックテープアジャスター付)。
オリジナル刻印ボタン 。
ウエストゴムシャーリング。

シルバーグレー サイズ4L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100 股下(cm)76 種別パンツ 腰廻り(cm)102〜112 生地(表)ツイル 色番22 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする