ラグラン防寒コート 191

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30933218 品番 191
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

立体カッティングで動きやすく軽快な印象のウェアです。デザイン性に優れた多機能防寒ウェア。中綿を増量して保温性をさらに高めています。
保温性が高く丈夫なリサイクル素材。
立体カッティング構造。
保温性に優れた中綿仕様(胴キルト160g/m2)。
便利な内ポケット。
フリース素材の衿。
右胸ファスナーポケット(オリジナル引き手)。
雨や風の侵入を防ぐダブルフロント仕様。
バイピング仕上げの脇ポケット。
オリジナル刻印ボタン。
ヘルメット対応大型フード(マジックテープアジャスター付、フード取り外し可能)。
腕の動きが楽な袖ラグラン仕様。
暗闇で光るフラップ反射パイピング。
マジックテープ付きフラップ(グログラン織引き手付き)。
左胸ポケット内携帯電話フォルダー。
袖口はマジックテープ調整機能。

シルバーグレー サイズ4L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100 種別コート 胸囲(cm)142 着丈(cm)92 裄丈(cm)98 素材(表)ツイル 色番22 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×18.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
巡回点検作業等
建設業・工事業

価格の割には、暖かく作業性も良好です。
個人的には右胸ポケットはチャックではなく、左胸同様のポケット形式の方がいいと思います。

対象商品:
30933306
2023-02-02
用途:
原付バイクで走行時に
サービス業

着ただけで胴体部分は暖かいので、良さげでは!と期待したのですが、バイク走行時にはうっすらと風が通り抜けるので寒い。腕が特に寒い。
バイク走行時には不向きでしたが、風を通さない薄手のヤッケのようなものを中に着用しておくと良いのかもしれません。
短時間だけ屋外に出る時、寒さが厳しくない時、風が強くない時、バイクなどを運転しない時は良いと思います。
あちこちに大きめのポケットがついているので、小さな道具が収納できます。カバンを持ちたくない人や、両手をあけていたい現場では良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする